Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace 2011 - va-et-vient - aluminium - fixation par vis - 3 bornes automatiques - 10AX - 250V CA 50/60 Hz - IK04 - IP21 D - livré avec cache de protection peinture - certifié NF
Cet interrupteur Schneider Electric Odace est un mécanisme avec cadre de fixation en plastique de couleur aluminium. Il s'agit d'un interrupteur unipolaire bidirectionnel avec un bascule. Il dispose d'un courant nominal de 10AX. La fixation se fait par vis. Il dispose d'une profondeur d'encastrement de 18,75mm. Ce produit est vendu par lot de 10. Son boîtier de montage assorti peut être encastré dans le mur. Il est fabriqué en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, matériau thermoplastique ABS-UV stabilisé, pour plus de résistance. Le niveau de rigidité diélectrique est de 2 000V. De plus, il répond à la norme 2006/95/CEE, EN 60669-1. Elle a également obtenu les certificats AENOR, LCIE, NF. En outre, son niveau de protection est IK04, pour la protection contre les chocs. La gamme Odace vous permet d'équiper votre maison grâce à des solutions pratiques et ergonomiques pour plus de confort, sécurité et connectivité. Odace allie technologie et design élégant, pour un câblage d'appareils élégants, mais également fonctionnels et utiles.
Odace est une gamme d’appareillage mural pour le résidentiel. Sobre et intemporelle, elle offre un grand choix de finitions et de fonctions : des plus courantes (interrupteur, va-et-vient, prise de courant, prise RJ45…) aux plus avancées (connectivité, prise USB, liseuse avec USB intégré, prise CPL, etc.). Tous les mécanismes sont disponibles en 3 couleurs (blanc, alu et anthracite).
Les plaques de finition se déclinent en deux familles :
Odace Styl : couleurs toniques, effet mat ou vernis
Odace Touch : design tendance, matériaux nobles (bois, métal, minéraux)
Odace 2011
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
conforme selon UK Building Regulations (partie M)
traitement antibactérien
interrupteur de chauffage
couleur de l'opérateur de commutation
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
profondeur min. de la boîte d'encastrement
Compatible IFTTT
nombre de modules (construction modulaire)
fonction d'éclairage
zone de texte/surface d'inscription
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
Interrupteur de machine à laver
IK
interrupteur à bouton-poussoir
courant de commutation pour lampes fluorescentes
nombre de bascules d'actionnement
type de commutation
Type de fixation
Matériau
Qualité du matériau
contact de report
Calibre
profondeur d'encastrement
Traitement de surface
voyant
Type de connexion
Avec plaque de montage
Sans halogène
Couleur
type de commande
composition
Type de pose
tension nominale